Startseite

GIRA - GIR109127 Abdeckrahmen 1f BSF Standard 55 Reinweis - 109127

KopierenKopieren
GIRA - GIR109127 Abdeckrahmen 1f BSF Standard 55 Reinweis

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337091271

Artikelnummer

GIR109127

Herstellernummer

109127

Hersteller

GIR

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Abdeckrahmen Gira Standard 55 mit Beschriftungsfeld Reinweiß seidenmatt 1fach Merkmale: - Bruchsicher. - Sprühnebeldicht. - Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. - Besonders geeignet für Objekte, in denen Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, bspw. in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern. Hinweise : - Nicht zu verwenden mit: Dichtungsset IP44, Aufputz-Gehäuse flache Bauweise, Aufputz-Gehäuse.