Startseite

GIRA - GIR107200 Namens-/Turschild 2f Zubehor - 107200

KopierenKopieren
GIRA - GIR107200 Namens-/Turschild 2f Zubehor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Türschild mit Rahmen

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337072003

Artikelnummer

GIR107200

Herstellernummer

107200

Hersteller

GIR

Ausführung:

Türschild mit Rahmen

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Namensschild bzw. Türschild 2fach Reinweiß Merkmale: - Namensschild bzw. Türschild für Zimmer. - Bestehend aus einer Grundplatte und einer transparenten, steckbaren Abdeckung. - Problemloses Auswechseln des Schriftträgers. Befestigungsmöglichkeit: - Anschrauben: Die Grundplatte des Namensschilds bzw. Türschilds wird mit den mitgelieferten Schrauben Dübeln an der Wand befestigt. Hinweise : - Zur Montage auf Glasflächen separat erhältliche Montageplatte benutzen, die einen optisch sauberen Abschluss aufder Rückseite der Oberfläche ermöglicht. - Für Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg aus den Schalterprogrammen des System 55 geeignet. - Die Beschriftungsbögen können auf allen gängigen Druckern ausgegeben werden.