GIRA - GIR107100 Namens-/Turschild 1f Zubehor - 107100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Türschild mit Rahmen
Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser
Packung
1 ST
EAN
4010337071006
Artikelnummer
GIR107100
Herstellernummer
107100
Hersteller
GIR
Ausführung:
Türschild mit Rahmen
Bedruckbar mit:
Tintenstrahl und Laser
Namensschild bzw. Türschild 1fach Reinweiß Merkmale: - Namensschild bzw. Türschild für Zimmer. - Bestehend aus einer Grundplatte und einer transparenten, steckbaren Abdeckung. - Problemloses Auswechseln des Schriftträgers. Befestigungsmöglichkeit: - Anschrauben: Die Grundplatte des Namensschilds bzw. Türschilds wird mit den mitgelieferten Schrauben Dübeln an der Wand befestigt. Hinweise : - Zur Montage auf Glasflächen separat erhältliche Montageplatte benutzen, die einen optisch sauberen Abschluss aufder Rückseite der Oberfläche ermöglicht. - Für Abdeckrahmen aus den Schalterprogrammen des System 55 geeignet. - Die Beschriftungsbögen können auf allen gängigen Druckern ausgegeben werden.


