Startseite

GIRA - GIR106203 AP-Gehause 2f + Rahmen Standard 55 Reinw - 106203

KopierenKopieren
GIRA - GIR106203 AP-Gehause 2f + Rahmen Standard 55 Reinw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337076773

Artikelnummer

GIR106203

Herstellernummer

106203

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Aufputz-Gehäuse, komplett mit Abdeckrahmen 2fach für Standard 55 Reinweiß glänzend