GIRA - GIR102400 Spannungsvers. AC 24 V 1 A REG Zubehor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337010715
Artikelnummer
GIR102400
Herstellernummer
102400
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busspannung pufferbar:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Spannungsversorgung AC 24 V 1 A REG Merkmale: - Spannungsversorgung für die Wetterstation und die eingebaute Heizung des Windsensors 0 - 10 V, Regensensor 0 10 V usw.