GIRA - GIR099900 Bel.el. Glimmlampe 2 mA Zubehor - 099900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Leuchtmittel - Glimmlampe
Nennstrom - 0.002 A
Fassung - sonstige
Nennstromaufnahme - 2 mA
Packung
1 ST
EAN
4010337999003
Artikelnummer
GIR099900
Herstellernummer
099900
Hersteller
GIR
Anwendung:
sonstige
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Nennstrom:
0.002 A
Fassung:
sonstige
Nennstromaufnahme:
2 mA
Beleuchtungselement für Lichtsignal 2,0 mA Hinweise : - Geeignet für Einsatz Lichtsignal, Lichtsignal WG AP und Lichtsignal Aufputz.


