Startseite
Nicht mehr in Produktion

GIRA - GIR099700 Glimmlampenelement 1,5 mA Zubehor - 099700

KopierenKopieren
GIRA - GIR099700 Glimmlampenelement 1,5 mA Zubehor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - Glimmlampe

  • Nennstrom - 0.0015 A

  • Fassung - Stecksockel

  • Nennstromaufnahme - 1.5 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337997009

Artikelnummer

GIR099700

Herstellernummer

099700

Hersteller

GIR

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

Glimmlampe

Nennstrom:

0.0015 A

Fassung:

Stecksockel

Nennstromaufnahme:

1.5 mA

Glimmlampenelement 230 V~ 1,5 mA