Startseite

GIRA - GIR091300 Windsensor Standard Sensor - 091300

KopierenKopieren
GIRA - GIR091300 Windsensor Standard Sensor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Windsensor

  • Montageart - Aufputz

  • Akustisches Signal - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337913009

Artikelnummer

GIR091300

Herstellernummer

091300

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Windsensor

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Mit Heizung:

nein

Mit DCF77:

ja

Mit Busankopplung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Wetterstation:

nein

Analogeingang:

nein

Windsensor Standard Merkmale: Windgeber (Schalenkreuz Anemometer): - Der Windsensor ermöglicht z. B. das Herauffahren der Jalousien in Abhängigkeit der Windstärke. So können empfindliche Jalousielamellen bei aufkommendem Wind geschützt werden. - Der Windgeber dient zur Umsetzung der Windgeschwindigkeit in elektrische Signale. - Er wird auf dem Dach oder an einer Hauswand montiert und an die Auswerteeinheit angeschlossen. Auswerteeinheit: - Testbetrieb mit Test-LED. - Verteilerklemmen für den Anschluss eines beheizten Windgebers.