Startseite

GIRA - GIR0876015 Abd. BSF TAE USB System 55 Grau m - 0876015

KopierenKopieren
GIRA - GIR0876015 Abd. BSF TAE USB System 55 Grau m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - TAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Tragring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337081999

Artikelnummer

GIR0876015

Herstellernummer

0876015

Hersteller

GIR

Verwendung:

TAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung für TAE und USB mit Beschriftungsfeld Grau matt Hinweise : - Passend für alle handelsüblichen TAE-Anschlussdosen. - Passend für USB-Spannungsversorgung. - Passend für USB-Datenschnittstelle.