Startseite

GIRA - GIR087601 Abd. BSF TAE USB System 55 Cremeweiss - 087601

KopierenKopieren
GIRA - GIR087601 Abd. BSF TAE USB System 55 Cremeweiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - TAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Tragring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337876014

Artikelnummer

GIR087601

Herstellernummer

087601

Hersteller

GIR

Verwendung:

TAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung für TAE und USB mit Beschriftungsfeld Cremeweiß glänzend Hinweise : - Passend für alle handelsüblichen TAE-Anschlussdosen. - Passend für USB-Spannungsversorgung. - Passend für USB-Datenschnittstelle.