Startseite

GIRA - GIR087066 Datenhaube Tragring + BSF Gira TX_44 Rei - 087066

KopierenKopieren
GIRA - GIR087066 Datenhaube Tragring + BSF Gira TX_44 Rei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - für Datenanschlussgehäuse

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Tragring - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337870661

Artikelnummer

GIR087066

Herstellernummer

087066

Hersteller

GIR

Verwendung:

für Datenanschlussgehäuse

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Bedienelement

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Datenhaube mit Tragring und Beschriftungsfeld für Einschübe Kommunikationstechnik (IP20) Reinweiß Hinweise : - Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. - Nur für Schraubbefestigung. - Für senkrechten und 30 geneigten Auslass.