GIRA - GIR0870112 Datenhaube Tragring + BSF Flachenschalte - 0870112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - für Datenanschlussgehäuse
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Bedienelement
Tragring - ja
Packung
1 ST
EAN
4010337047018
Artikelnummer
GIR0870112
Herstellernummer
0870112
Hersteller
GIR
Verwendung:
für Datenanschlussgehäuse
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Bedienelement
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


