Startseite

GIRA - GIR0870015 Datenhaube Tragring + BSF System 55 Grau - 0870015

KopierenKopieren
GIRA - GIR0870015 Datenhaube Tragring + BSF System 55 Grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - für Datenanschlussgehäuse

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Tragring - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337081906

Artikelnummer

GIR0870015

Herstellernummer

0870015

Hersteller

GIR

Verwendung:

für Datenanschlussgehäuse

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Bedienelement

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Datenhaube mit Tragring und Beschriftungsfeld für Einschübe Kommunikationstechnik Grau matt Hinweise : - Nur für Schraubbefestigung. - Für senkrechten und 30 geneigten Auslass.