Startseite

GIRA - GIR086928 Abd. Koaxial-Antennensteckd. System 55 A - 086928

KopierenKopieren
GIRA - GIR086928 Abd. Koaxial-Antennensteckd. System 55 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337869283

Artikelnummer

GIR086928

Herstellernummer

086928

Hersteller

GIR

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung für Koaxial-Antennensteckdose Anthrazit Merkmale: - Drittes Loch ausbrechbar. Hinweise : - Nur für Schraubbefestigung.