GIRA - GIR0869015 Abd. Koaxial-Antennensteckd. System 55 G - 0869015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Zusammenstellung - Zentralplatte
Tragring - nein
Mit Staubschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337081890
Artikelnummer
GIR0869015
Herstellernummer
0869015
Hersteller
GIR
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


