GIRA - GIR080720 Haube steckb. Klar Info-Feld Lichtsignal - 080720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufsatz
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Fassung - sonstige
Mit Leuchtmittel - nein
Mit Blinklicht - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337807209
Artikelnummer
GIR080720
Herstellernummer
080720
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Aufsatz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
farblos
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein


