Startseite

GIRA - GIR080601 Haube Klar Bajonett Lichtsignal Zubehor - 080601

KopierenKopieren
GIRA - GIR080601 Haube Klar Bajonett Lichtsignal Zubehor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufsatz

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Fassung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Mit Blinklicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337806011

Artikelnummer

GIR080601

Herstellernummer

080601

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Aufsatz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Abdeckhaube mit Bajonettverschluss für Lichtsignal Klar