Startseite

GIRA - GIR069466 Adapterrahmen KD Schloss sortiert + BSF - 069466

KopierenKopieren
GIRA - GIR069466 Adapterrahmen KD Schloss sortiert + BSF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Klapphaube

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Tragring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337694663

Artikelnummer

GIR069466

Herstellernummer

069466

Hersteller

GIR

Verwendung:

Klapphaube

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Bedienelement

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

ja

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Adapterrahmen mit Klappdeckel, Schloss und Beschriftungsfeld mit sortierten Schließungen Reinweiß Merkmale: - Zur Integration der Steckvorrichtungen aus dem System 55, wie z. B. TAE, UAE, Lautsprecher, SCHUKO-Steckdosen mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter), SV, ZSV, WSV, etc. Hinweise : - Passend für alle SCHUKO-Steckdosen aus dem System 55 gemäß Übersicht im Technischen Anhang. (Ausnahme: SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, FI-Schutzsteckdose sowie weiteren Steckvorrichtungen aus dem System 55.)