Startseite

GIRA - GIR068227 Haube steckb. Adapterrahmen System 55 Re - 068227

KopierenKopieren
GIRA - GIR068227 Haube steckb. Adapterrahmen System 55 Re

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Klapphaube

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Tragring - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337682271

Artikelnummer

GIR068227

Herstellernummer

068227

Hersteller

GIR

Verwendung:

Klapphaube

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Bedienelement

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

ja

Mit Klappdeckel:

ja

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckhaube steckbar mit Adapterrahmen für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm) und Schrägauslass Reinweiß seidenmatt Merkmale: - Mit der Abdeckhaube und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte (50 x 50 mm) z. B.der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 Anschlussdose Cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 und 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2fach MSCSP 2) etc., in das Schalterprogramm integrieren.