GIRA - GIR068226 Haube steckb. Adapterrahmen System 55 F - 068226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Klapphaube
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Zusammenstellung - Bedienelement
Tragring - ja
Packung
1 ST
EAN
4010337682264
Artikelnummer
GIR068226
Herstellernummer
068226
Hersteller
GIR
Verwendung:
Klapphaube
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Zusammenstellung:
Bedienelement
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
ja
Mit Klappdeckel:
ja
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


