Startseite

GIRA - GIR068067 Adapterrahmen KD + BSF Gira TX_44 (WG UP - 068067

KopierenKopieren
GIRA - GIR068067 Adapterrahmen KD + BSF Gira TX_44 (WG UP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - anthrazit

  • Mit Klappdeckel - ja

  • Mit Textfeld - ja

  • Abschließbar - nein

  • Abmessungen - Designadapter

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337680673

Artikelnummer

GIR068067

Herstellernummer

068067

Hersteller

GIR

Farbe:

anthrazit

Mit Klappdeckel:

ja

Mit Textfeld:

ja

Abschließbar:

nein

Abmessungen:

Designadapter

Adapterrahmen mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Anthrazit Merkmale: - Zur Integration der Steckvorrichtungen aus dem System 55, wie z. B. TAE, UAE, Lautsprecher, SCHUKO-Steckdosen mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter), SV, ZSV, WSV, etc. Hinweise : - Passend für alle SCHUKO-Steckdosen aus dem System 55 gemäß Übersicht im Technischen Anhang. (Ausnahme: SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, FI-Schutzsteckdose sowie weiteren Steckvorrichtungen aus dem System 55.)