Startseite

GIRA - GIR068066 Adapterrahmen KD + BSF Gira TX_44 (WG UP - 068066

KopierenKopieren
GIRA - GIR068066 Adapterrahmen KD + BSF Gira TX_44 (WG UP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Aluminium

  • Mit Klappdeckel - ja

  • Mit Textfeld - ja

  • Abschließbar - nein

  • Abmessungen - Designadapter

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337680666

Artikelnummer

GIR068066

Herstellernummer

068066

Hersteller

GIR

Farbe:

Aluminium

Mit Klappdeckel:

ja

Mit Textfeld:

ja

Abschließbar:

nein

Abmessungen:

Designadapter

Adapterrahmen mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Reinweiß Merkmale: - Zur Integration der Steckvorrichtungen aus dem System 55, wie z. B. TAE, UAE, Lautsprecher, SCHUKO-Steckdosen mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter), SV, ZSV, WSV, etc. Hinweise : - Passend für alle SCHUKO-Steckdosen aus dem System 55 gemäß Übersicht im Technischen Anhang. (Ausnahme: SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, FI-Schutzsteckdose sowie weiteren Steckvorrichtungen aus dem System 55.)