Startseite
Nicht mehr in Produktion

GIRA - GIR0673005 Wippe Symb. Klingel + BSF System 55 Schw - 0673005

KopierenKopieren
GIRA - GIR0673005 Wippe Symb. Klingel + BSF System 55 Schw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - schwarz

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337038269

Artikelnummer

GIR0673005

Herstellernummer

0673005

Hersteller

GIR

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Klingel"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

schwarz

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Wippe mit Symbol und Beschriftungsfeld Klingel Schwarz matt