Startseite

GIRA - GIR066626 Abd. Knebel Zeitsch. + Jalousie System 5 - 066626

KopierenKopieren
GIRA - GIR066626 Abd. Knebel Zeitsch. + Jalousie System 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Knebel

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Jalousie

  • Farbe - Aluminium

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337666264

Artikelnummer

GIR066626

Herstellernummer

066626

Hersteller

GIR

Ausführung:

Knebel

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Jalousie

Farbe:

Aluminium

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung mit Knebel für Zeitschalter und Jalousieschalter bzw. -taster Farbe Alu Hinweise : - Durch Auswechseln der Symbolscheiben für Zeit (15 bis 120 min oder 30 bis 60 min) und Jalousie (, ), kann diese Abdeckung universell eingesetzt werden.