Startseite

GIRA - GIR0664015 Abd. Schlusselschalter/-taster System 55 - 0664015

KopierenKopieren
GIRA - GIR0664015 Abd. Schlusselschalter/-taster System 55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlüssel

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Jalousie

  • Farbe - grau

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337081234

Artikelnummer

GIR0664015

Herstellernummer

0664015

Hersteller

GIR

Ausführung:

Schlüssel

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Jalousie

Farbe:

grau

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung für Schlüsselschalter und Schlüsseltaster Grau matt