Startseite

GIRA - GIR066003 Abd. Lichtsignal System 55 Reinweiss - 066003

KopierenKopieren
GIRA - GIR066003 Abd. Lichtsignal System 55 Reinweiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Mit Blinklicht - nein

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337660033

Artikelnummer

GIR066003

Herstellernummer

066003

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Abdeckung für Lichtsignal Reinweiß glänzend