GIRA - GIR065903 Abd. Bajonett Lichtsignal System 55 Rein - 065903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Zentralplatte
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Fassung - Bajonett
Mit Leuchtmittel - nein
Mit Blinklicht - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337659037
Artikelnummer
GIR065903
Herstellernummer
065903
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
Bajonett
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein


