Startseite

GIRA - GIR065026 Abd. Knopf System 55 F Alu - 065026

KopierenKopieren
GIRA - GIR065026 Abd. Knopf System 55 F Alu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Dimmer

  • Farbe - Aluminium

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337650263

Artikelnummer

GIR065026

Herstellernummer

065026

Hersteller

GIR

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Dimmer

Farbe:

Aluminium

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung mit Knopf für Dimmer und elektronisches Potentiometer Farbe Alu