GIRA - GIR059500 Anschluss- + Abzweigklemme KNX - 059500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Ausführung - Anschluss-/Abzweigklemme
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4010337595007
Artikelnummer
GIR059500
Herstellernummer
059500
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausführung:
Anschluss-/Abzweigklemme
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
KNX Anschluss- und Abzweigklemme Merkmale: - Steckklemme 2-polig (rot schwarz) zum Verbinden der KNX Leitung mit der Unterputz-Busankopplung oder Einbau- Aufbaugeräten. - Bis zu vier Leitungen können angesteckt werden. Hinweise : - Auch als Abzweigklemme in Gerätedosen einsetzbar.