GIRA - GIR057000 Busankoppler KNX Einsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung
Bussystem KNX-Funk - nein
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4010337570004
Artikelnummer
GIR057000
Herstellernummer
057000
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Einsatz KNX Busankoppler Merkmale: - Der Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem Bus und dem KNX Anwendungsmodul wie z. B. Info-Display, Datenschnittstelle RS232, Automatikschalter. - Die Busankopplung kann Telegramme empfangen, aussenden und auswerten. - Die Busankopplung enthält die Adressen, das Systemprogramm und auch anwenderspezifische Programme. - Freigabe der Programmierung der physikalischen Adresse durch Betätigen der Programmiertaste. - Zustandsanzeige durch rote Programmier-LED. Hinweise : - Nur für Gerätedose mit Schraubbefestigung geeignet.