GIRA - GIR049546 ZFH-Paket Video Turko F Alu - 049546

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 2
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Mit Video - ja
Farbe der Innenstation - weiß
Packung
1 ST
EAN
4010337495468
Artikelnummer
GIR049546
Herstellernummer
049546
Hersteller
GIR
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Video:
ja
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
sonstige
Montageart Außenstation:
Aufputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Freisprechen:
ja
Internkommunikation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja


