GIRA - GIR049544 ZFH-Paket Audio Turko F Alu - 049544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 2
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Mit Video - nein
Farbe der Innenstation - weiß
Packung
1 ST
EAN
4010337495444
Artikelnummer
GIR049544
Herstellernummer
049544
Hersteller
GIR
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Video:
nein
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
sonstige
Montageart Außenstation:
Aufputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Freisprechen:
ja
Internkommunikation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja


