Startseite

GIRA - GIR0402005 Stereolautsprecher-Steckd. System 55 Sch - 0402005

KopierenKopieren
GIRA - GIR0402005 Stereolautsprecher-Steckd. System 55 Sch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Lautsprecheranschluss

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Tragring - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337037880

Artikelnummer

GIR0402005

Herstellernummer

0402005

Hersteller

GIR

Verwendung:

Lautsprecheranschluss

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Stereolautsprecher-Steckdose Schwarz matt Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Für Leitungsquerschnitt bis max. 10 mm 2. - Als Einsatz für High-End-Lautsprechersteckverbinder (WBT) und Datenhaube verwenden.