Startseite

GIRA - GIR032130 Zeitsch. 2-p 120 min BSF WG AP Grau - 032130

KopierenKopieren
GIRA - GIR032130 Zeitsch. 2-p 120 min BSF WG AP Grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zeiteinstellung - 0...120 min

  • Montageart - Aufputz

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337321309

Artikelnummer

GIR032130

Herstellernummer

032130

Hersteller

GIR

Zeiteinstellung:

0...120 min

Montageart:

Aufputz

Zusammenstellung:

Basiselement

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Nennspannung:

250 V

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Zeitschalter 2-polig 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld 120 Minuten Grau Hinweise : - Abweichende Zeiten auf Anfrage erhältlich.