GIRA - GIR032030 Zeitsch. 2-p 15 min BSF WG AP Grau - 032030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zeiteinstellung - 0...15 min
Montageart - Aufputz
Zusammenstellung - Basiselement
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4010337320302
Artikelnummer
GIR032030
Herstellernummer
032030
Hersteller
GIR
Zeiteinstellung:
0...15 min
Montageart:
Aufputz
Zusammenstellung:
Basiselement
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
250 V
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Zeitschalter 2-polig 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld 15 Minuten Grau Hinweise : - Abweichende Zeiten auf Anfrage erhältlich.


