Startseite

GIRA - GIR030000 LED-Dimmeins. 20 - 200 W Dreh-Aus Einsat - 030000

KopierenKopieren
GIRA - GIR030000 LED-Dimmeins. 20 - 200 W Dreh-Aus Einsat

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337300007

Artikelnummer

GIR030000

Herstellernummer

030000

Hersteller

GIR

Bedienungsart:

Drehknopf

Lastart:

universal und LED Retrofit

Zusammenstellung:

Basiselement

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Montageart:

Unterputz

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

sonstige

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

nein

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

sonstige

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...50 Hz

LED-Dimmeinsatz mit Dreh-Ausschalter 20 - 200 W Merkmale: - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und phasenanschnittdimmbaren HV-LED-Lampen. - Kurzschlussschutz mit Feinsicherung. - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.