Startseite

GIRA - GIR028965 Adapterrahmen Gira TX_44 f. Sys55 Komp. - 028965

KopierenKopieren
GIRA - GIR028965 Adapterrahmen Gira TX_44 f. Sys55 Komp.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Aluminium

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Mit Textfeld - nein

  • Abschließbar - nein

  • Abmessungen - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337289654

Artikelnummer

GIR028965

Herstellernummer

028965

Hersteller

GIR

Farbe:

Aluminium

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Textfeld:

nein

Abschließbar:

nein

Abmessungen:

sonstige

Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (55 x 55 mm) (IP20) Farbe Alu Merkmale: - Mit diesem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich die Produkte aus dem System 55 in Gira TX_44 integrieren. Hinweise : - Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. - Hotel-Card-Taster, FI-Schutzsteckdose, Datenschnittstelle, Datenhaube, steckbare Abdeckhaube, Wohnungsstation Standard mit Hörer können nicht in diesen Adapterrahmen integriert werden.