Startseite
Nicht mehr in Produktion

GIRA - GIR0286005 Wippe Symb. Klingel System 55 Schwarz m - 0286005

KopierenKopieren
GIRA - GIR0286005 Wippe Symb. Klingel System 55 Schwarz m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - schwarz

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337038252

Artikelnummer

GIR0286005

Herstellernummer

0286005

Hersteller

GIR

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Klingel"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

schwarz

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Wippe mit Symbol Klingel Schwarz matt