GIRA - GIR028326 Adapterrahmen quadr. 45 x 45 mm System 5 - 028326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Aluminium
Mit Klappdeckel - nein
Mit Textfeld - nein
Abschließbar - nein
Abmessungen - quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm
Packung
1 ST
EAN
4010337283263
Artikelnummer
GIR028326
Herstellernummer
028326
Hersteller
GIR
Farbe:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Textfeld:
nein
Abschließbar:
nein
Abmessungen:
quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm
Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt für Geräte mit Abdeckung (45 x 45 mm) Farbe Alu Merkmale: - Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte, z. B. für Alcatel Datenkommunikation, in das System 55 integrieren.


