Startseite

GIRA - GIR0283015 Adapterrahmen quadr. 45 x 45 mm System 5 - 0283015

KopierenKopieren
GIRA - GIR0283015 Adapterrahmen quadr. 45 x 45 mm System 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Mit Textfeld - nein

  • Abschließbar - nein

  • Abmessungen - quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337100645

Artikelnummer

GIR0283015

Herstellernummer

0283015

Hersteller

GIR

Farbe:

grau

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Textfeld:

nein

Abschließbar:

nein

Abmessungen:

quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm

Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt für Geräte mit Abdeckung (45 x 45 mm) Grau matt Merkmale: - Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte, z. B. für Alcatel Datenkommunikation, in das System 55 integrieren.