Startseite

GIRA - GIR028301 Adapterrahmen quadr. 45 x 45 mm System 5 - 028301

KopierenKopieren
GIRA - GIR028301 Adapterrahmen quadr. 45 x 45 mm System 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Mit Textfeld - nein

  • Abschließbar - nein

  • Abmessungen - quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337283010

Artikelnummer

GIR028301

Herstellernummer

028301

Hersteller

GIR

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Textfeld:

nein

Abschließbar:

nein

Abmessungen:

quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt für Geräte mit Abdeckung (45 x 45 mm) Cremeweiß glänzend Merkmale: - Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte, z. B. für Alcatel Datenkommunikation, in das System 55 integrieren.