Startseite

GIRA - GIR0282112 Adapterrahmen quadr. 50 x 50 mm Flachens - 0282112

KopierenKopieren
GIRA - GIR0282112 Adapterrahmen quadr. 50 x 50 mm Flachens

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Mit Textfeld - nein

  • Abschließbar - nein

  • Abmessungen - quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337044758

Artikelnummer

GIR0282112

Herstellernummer

0282112

Hersteller

GIR

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Textfeld:

nein

Abschließbar:

nein

Abmessungen:

quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm) Reinweiß glänzend Merkmale: - Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte (50 x 50 mm) z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon Cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 und 600, Telegärtner, Telenorma, TKM (4 x RJ45) geschirmt, Cat.5), etc., in das Schalterprogramm integrieren.