GIRA - GIR028103 Adapterrahmen rund 50 x 50 mm System 55 - 028103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - nein
Mit Textfeld - nein
Abschließbar - nein
Abmessungen - quadratisch 50 mm / rund 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4010337281030
Artikelnummer
GIR028103
Herstellernummer
028103
Hersteller
GIR
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Textfeld:
nein
Abschließbar:
nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / rund 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Adapterrahmen mit rundem Ausschnitt für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm) Reinweiß glänzend Merkmale: - Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte in das Schalterprogramm integrieren.


