GIRA - GIR027627 Abd. TAE USB System 55 Reinweiss m - 027627

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - TAE
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Zentralplatte
Tragring - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337276272
Artikelnummer
GIR027627
Herstellernummer
027627
Hersteller
GIR
Verwendung:
TAE
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


