Startseite

GIRA - GIR027228 Abd. Tragring Gerate D 22,5 mm System 55 - 027228

KopierenKopieren
GIRA - GIR027228 Abd. Tragring Gerate D 22,5 mm System 55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Tragring - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337272281

Artikelnummer

GIR027228

Herstellernummer

027228

Hersteller

GIR

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung mit Tragring zur Aufnahme von Befehls- und Meldegeräten ( 22,5 mm) Anthrazit Hinweise : - Nur für Schraubbefestigung. - Für Druck-, Schlag-, Schlüssel-, Schwenk-, Leucht- und Pilztaster, Wahlschalter und Meldeleuchten, z. B. der Firmen Lumitas, Rafi, Elan, Fanal.