Startseite

GIRA - GIR027102 Abd. Tragring Taster D 22,5 mm System 55 - 027102

KopierenKopieren
GIRA - GIR027102 Abd. Tragring Taster D 22,5 mm System 55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - gelb

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Tragring - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337271024

Artikelnummer

GIR027102

Herstellernummer

027102

Hersteller

GIR

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

gelb

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung mit Tragring zur Aufnahme von Druck- und Pilztastern ( 22,5 mm) Gelb glänzend Merkmale: - Für Not-Aus oder Not-Halt. Hinweise : - Nur für Schraubbefestigung.