GIRA - GIR026828 Blindabd. Tragring System 55 Anthrazit - 026828

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Blindabdeckung
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Zusammenstellung - Zentralplatte
Tragring - ja
Packung
1 ST
EAN
4010337268284
Artikelnummer
GIR026828
Herstellernummer
026828
Hersteller
GIR
Verwendung:
Blindabdeckung
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


