GIRA - GIR0268112 Blindabd. Tragring Flachenschalter Reinw - 0268112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Blindabdeckung
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Vollplatte
Tragring - ja
Packung
1 ST
EAN
4010337044598
Artikelnummer
GIR0268112
Herstellernummer
0268112
Hersteller
GIR
Verwendung:
Blindabdeckung
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Vollplatte
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


