Startseite

GIRA - GIR0268005 Blindabd. Tragring System 55 Schwarz m - 0268005

KopierenKopieren
GIRA - GIR0268005 Blindabd. Tragring System 55 Schwarz m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Blindabdeckung

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Tragring - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337037040

Artikelnummer

GIR0268005

Herstellernummer

0268005

Hersteller

GIR

Verwendung:

Blindabdeckung

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Blindabdeckung mit Tragring Schwarz matt Hinweise : - Nur für Schraubbefestigung.