GIRA - GIR025227 Set IP44 Steckd. KD Standard55, Gira E2 - 025227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4010337252276
Artikelnummer
GIR025227
Herstellernummer
025227
Hersteller
GIR
Dichtungsset IP44 für Steckdosen mit Klappdeckel Standard 55, Gira E2 Merkmale: - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel und Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel aus dem System 55 wassergeschützt IP44 geeignet.